Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 132 mm |
Aantal groeven | 5 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2517 |
Breedte loopvlak | 9.9 mm |
Buitendiameter | 136 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 65 mm |
F | 64 mm |
O | 137 mm |
P | 132 mm |