Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 132 SPZ 4 TL 2012

  • ERIKS:11421749
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,33/ stukexcl. btw

€ 28,23incl. btw

2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
132 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
136 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
52 mm
O
137 mm
P
132 mm