Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 132 SPZ 3 TL 2012

  • ERIKS:11421748
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,66/ stukexcl. btw

€ 23,79incl. btw

129 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
132 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Uitvoering
2
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
136 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
40 mm
J
103 mm
L
32 mm
M
8 mm
O
136 mm
P
132 mm