Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 132 SPZ 1 TL 1610

  • ERIKS:11421746
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,55/ stukexcl. btw

€ 17,61incl. btw

58 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
132 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
136 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
16 mm
O
137 mm
P
132 mm