Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 132 SPB 5 TL 2517

  • ERIKS:11422045
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,61/ stukexcl. btw

€ 49,14incl. btw

26 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
132 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Uitvoering
6
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
139 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
65 mm
F
101 mm
J
94 mm
K
56 mm
L
45 mm
O
139 mm
P
132 mm