Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 132 SPB 4 TL 2012

  • ERIKS:11422044
Image 1
Opslaan in lijst

€ 34,45/ stukexcl. btw

€ 41,68incl. btw

4 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
132 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
139 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
50 mm
F
82 mm
O
139 mm
P
132 mm