€ 29,24/ stukexcl. btw
€ 35,38incl. btw
42 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 132 mm |
Aantal groeven | 3 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 2 |
Breedte loopvlak | 16.1 mm |
Buitendiameter | 139 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 50 mm |
F | 63 mm |
J | 89 mm |
L | 32 mm |
M | 31 mm |
O | 139 mm |
P | 132 mm |