Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 132 SPB 1 TL 1610

  • ERIKS:11422040
Image 1
Opslaan in lijst

€ 21,92/ stukexcl. btw

€ 26,52incl. btw

3 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
132 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Uitvoering
0
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
139 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
42 mm
F
25 mm
O
139 mm
P
132 mm