Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 132 SPA 5 TL 2517

  • ERIKS:11421889
Image 1
Opslaan in lijst

€ 31,94/ stukexcl. btw

€ 38,65incl. btw

12 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
132 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2517
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
138 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
65 mm
F
80 mm
O
138 mm
P
132 mm