€ 22,71/ stukexcl. btw
€ 27,48incl. btw
1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 125 mm |
Aantal groeven | 4 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 2 |
Breedte loopvlak | 9.9 mm |
Buitendiameter | 129 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 50 mm |
F | 52 mm |
J | 96 mm |
L | 32 mm |
M | 20 mm |
O | 129 mm |
P | 125 mm |
€ 27,70/ stukexcl. btw
€ 33,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026