Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 125 SPZ 3 TL 2012

  • ERIKS:11421741
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,38/ stukexcl. btw

€ 27,08incl. btw

51 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
125 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Uitvoering
2
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
129 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
40 mm
J
96 mm
L
32 mm
M
8 mm
O
129 mm
P
125 mm