Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 125 SPZ 2 TL 1610

  • ERIKS:11421740
Image 1
Opslaan in lijst

€ 15,39/ stukexcl. btw

€ 18,62incl. btw

29 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
125 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
129 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
28 mm
O
129 mm
P
125 mm