Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 125 SPB 5 TL 2012

  • ERIKS:11422039
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,53/ stukexcl. btw

€ 44,20incl. btw

10 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
125 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
132 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
50 mm
F
101 mm
O
132 mm
P
125 mm