Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 125 SPA 6 TL 2012

  • ERIKS:23835716
Image 1
Opslaan in lijst

€ 35,94/ stukexcl. btw

€ 43,49incl. btw

7 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
125 mm
Aantal groeven
6
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
131 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
95 mm
O
131 mm
P
125 mm