Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 125 SPA 4 TL 2012

  • ERIKS:11421882
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 33,72/ stukexcl. btw

€ 40,80incl. btw

11 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
125 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Uitvoering
2
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
131 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
65 mm
J
96 mm
L
32 mm
M
33 mm
O
131 mm
P
125 mm