€ 26,68/ stukexcl. btw
€ 32,28incl. btw
6 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 118 mm |
Aantal groeven | 5 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 6 |
Breedte loopvlak | 9.9 mm |
Buitendiameter | 122 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 50 mm |
F | 64 mm |
J | 90 mm |
K | 32 mm |
L | 32 mm |
O | 122 mm |
P | 118 mm |