Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 118 SPZ 2 TL 1610

  • ERIKS:11421733
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
118 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
122 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
28 mm
O
123 mm
P
118 mm
Alternatieven

€ 18,32/ stukexcl. btw

€ 22,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026