Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 118 SPB 3 TL 2012

  • ERIKS:11422032
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,87/ stukexcl. btw

€ 31,30incl. btw

17 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
118 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Uitvoering
2
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
125 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
50 mm
F
63 mm
J
78 mm
L
25 mm
M
37 mm
O
125 mm
P
118 mm