Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 118 mm |
Aantal groeven | 2 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 2 |
Breedte loopvlak | 16.1 mm |
Buitendiameter | 125 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 50 mm |
F | 44 mm |
J | 78 mm |
L | 25 mm |
M | 19 mm |
O | 125 mm |
P | 118 mm |