Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 118 SPB 1 TL 1610

  • ERIKS:11422029
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,84/ stukexcl. btw

€ 25,22incl. btw

5 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
118 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
125 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
42 mm
F
25 mm
O
125 mm
P
118 mm