Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 118 SPA 4 TL 2012

  • ERIKS:11421876
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 25,35/ stukexcl. btw

€ 30,67incl. btw

16 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
118 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Uitvoering
2
Breedte loopvlak
12.9 mm
Buitendiameter
124 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
65 mm
J
90 mm
L
32 mm
M
33 mm
O
124 mm
P
118 mm