Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 112 SPZ 4 TL 2012

  • ERIKS:11421729
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,68/ stukexcl. btw

€ 25,02incl. btw

3 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
112 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
116 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
52 mm
J
83 mm
O
116 mm
P
112 mm