Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 112 SPZ 3 TL 2012

  • ERIKS:13925582
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,01/ stukexcl. btw

€ 20,58incl. btw

4 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
112 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
50 mm