€ 17,01/ stukexcl. btw
€ 20,58incl. btw
114 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | Z/SPZ/QXPZ |
Steekcirkeldiameter | 112 mm |
Aantal groeven | 3 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 6 |
Breedte loopvlak | 9.9 mm |
Buitendiameter | 116 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 9.7 mm |
Maximale boring | 50 mm |
F | 40 mm |
J | 83 mm |
K | 8 mm |
L | 32 mm |
O | 116 mm |
P | 112 mm |