Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 112 SPZ 2 TL 1610

  • ERIKS:11421727
Image 1
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
112 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
116 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
28 mm
J
83 mm
O
116 mm
P
112 mm