Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 112 SPB 3 TL 2012

  • ERIKS:11422027
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 24,98/ stukexcl. btw

€ 30,23incl. btw

7 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
112 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Uitvoering
2
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
119 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
50 mm
F
63 mm
J
72 mm
L
25 mm
M
37 mm
O
119 mm
P
112 mm