Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 112 SPA 5 TL 2012

  • ERIKS:11421871
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
112 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Uitvoering
6
Breedte loopvlak
12.7 mm
Buitendiameter
118 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
80 mm
J
83 mm
K
48 mm
L
32 mm
O
118 mm
P
112 mm