Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 106 SPZ 4 TL 1610

  • ERIKS:13925574
Image 1
Opslaan in lijst

€ 20,36/ stukexcl. btw

€ 24,64incl. btw

48 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
106 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
42 mm