Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 106 SPZ 1 TL 1610

  • ERIKS:11421720
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,39/ stukexcl. btw

€ 13,78incl. btw

120 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
106 mm
Aantal groeven
1
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
110 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
42 mm
F
16 mm
K
0 mm
L
25 mm
M
9 mm
N
0 mm
O
111 mm
P
106 mm
Alternatieven

€ 12,45/ stukexcl. btw

€ 15,06incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026