Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 106 SPB 3 TL 1610

  • ERIKS:13924658
Image 1
Opslaan in lijst

€ 24,57/ stukexcl. btw

€ 29,73incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
106 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
42 mm