€ 20,03/ stukexcl. btw
€ 24,24incl. btw
22 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | B/SPB/QXPB |
Steekcirkeldiameter | 106 mm |
Aantal groeven | 1 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1610 |
Uitvoering | 0 |
Breedte loopvlak | 16.1 mm |
Buitendiameter | 113 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 16.1 mm |
Maximale boring | 42 mm |
F | 25 mm |
O | 113 mm |
P | 106 mm |