€ 29,86/ stukexcl. btw
€ 36,13incl. btw
5 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 106 mm |
Aantal groeven | 6 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 2012 |
Uitvoering | 6 |
Breedte loopvlak | 12.7 mm |
Buitendiameter | 112 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 50 mm |
F | 95 mm |
J | 76 mm |
K | 63 mm |
L | 32 mm |
O | 112 mm |
P | 106 mm |