Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 106 SPA 5 TL 2012

  • ERIKS:11421866
  • Fabrikant:4014486245219
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 28,35/ stukexcl. btw

€ 34,30incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
106 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Uitvoering
6
Breedte loopvlak
12.7 mm
Buitendiameter
112 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
80 mm
J
76 mm
K
48 mm
L
32 mm
O
112 mm
P
106 mm