Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 106 SPA 4 TL 2012

  • ERIKS:11421865
Image 1
Opslaan in lijst

€ 23,41/ stukexcl. btw

€ 28,33incl. btw

15 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
106 mm
Aantal groeven
4
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Breedte loopvlak
12.7 mm
Buitendiameter
112 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
65 mm
O
112 mm
P
106 mm