Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 106 SPA 3 TL 1610

  • ERIKS:13924373
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,68/ stukexcl. btw

€ 23,81incl. btw

5 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
106 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
42 mm