Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 1000 SPB 8 TL 5040

  • ERIKS:11422220
Image 1
Opslaan in lijst

€ 888,62/ stukexcl. btw

€ 1.075,23incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
1000 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
5040
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
1007 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
125 mm
F
158 mm
O
1007 mm
P
1 mm