Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 1000 SPB 8 TL 4535

  • ERIKS:23835864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 1.104,23/ stukexcl. btw

€ 1.336,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
1000 mm
Aantal groeven
8
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4535
Uitvoering
5
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
1007 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
125 mm
F
158 mm
J
954 mm
K
34.5 mm
L
89 mm
M
34.5 mm
N
242 mm
O
1.007 mm
P
1 mm