Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 1000 SPB 3 TL 4030

  • ERIKS:11422214
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

Vervangingsproduct

V-riemschijf SPB1000/3 4030

V-riemschijf SPB1000/3 4030

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
1000 mm
Aantal groeven
3
Boring type
Conische boring
Taper Lock
4030
Uitvoering
4
Breedte loopvlak
16.4 mm
Buitendiameter
1007 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
115 mm
F
63 mm
J
954 mm
K
6.5 mm
L
76 mm
M
6.5 mm
N
216 mm
O
1.007 mm
P
1 mm