Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 100 SPZ 5 TL 2012

  • ERIKS:11421718
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 23,09/ stukexcl. btw

€ 27,94incl. btw

1 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
Z/SPZ/QXPZ
Steekcirkeldiameter
100 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
2012
Uitvoering
6
Breedte loopvlak
9.9 mm
Buitendiameter
104 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
9.7 mm
Maximale boring
50 mm
F
64 mm
J
71 mm
K
32 mm
L
25 mm
M
0 mm
N
0 mm
O
104 mm
P
100 mm