Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 100 SPB 2 TL 1610

  • ERIKS:11422019
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 21,17/ stukexcl. btw

€ 25,62incl. btw

2 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
B/SPB/QXPB
Steekcirkeldiameter
100 mm
Aantal groeven
2
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Uitvoering
6
Breedte loopvlak
16.1 mm
Buitendiameter
107 mm
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
16.1 mm
Maximale boring
42 mm
F
44 mm
J
60 mm
K
19 mm
L
25 mm
O
107 mm
P
100 mm