€ 34,91/ stukexcl. btw
€ 42,24incl. btw
10 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Pulley TL |
Type | A/SPA/QXPA |
Steekcirkeldiameter | 100 mm |
Aantal groeven | 6 |
Boring type | Conische boring |
Taper Lock | 1610 |
Uitvoering | 3 |
Breedte loopvlak | 12.7 mm |
Buitendiameter | 106 mm |
Materiaal | Gietijzer |
Groefbreedte | 12.7 mm |
Maximale boring | 42 mm |
F | 95 mm |
J | 71 mm |
K | 28.5 mm |
L | 38 mm |
M | 28.5 mm |
O | 106 mm |
P | 100 mm |