Eriks
FENNER

FENNER V-riemschijf Taper Lock® 100 SPA 5 TL 1610

  • ERIKS:13924363
Image 1
Opslaan in lijst

€ 27,41/ stukexcl. btw

€ 33,17incl. btw

27 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Pulley TL
Type
A/SPA/QXPA
Steekcirkeldiameter
100 mm
Aantal groeven
5
Boring type
Conische boring
Taper Lock
1610
Materiaal
Gietijzer
Groefbreedte
12.7 mm
Maximale boring
42 mm