Eriks
FENNER

FENNER V-riem Ultra PLUS ommanteld smalprofiel SPZ1137

  • ERIKS:13920164
  • Fabrikant:4051817769495
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,03/ stukexcl. btw

€ 13,35incl. btw

68 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Ultra PLUS
Type
SPZ
Hoogte
8 mm
Breedte (boven)
10 mm
Referentielengte (ISO)
1137 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met perforatie
0
Met bovenlaag
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -55 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
71 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s