Eriks
FENNER

FENNER V-riem Ultra PLUS ommanteld smalprofiel SPC7100

  • ERIKS:13919494
  • Fabrikant:4051817524100
Image 1
Opslaan in lijst

€ 216,12/ stukexcl. btw

€ 261,51incl. btw

78 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Ultra PLUS
Type
SPC
Hoogte
18 mm
Breedte (boven)
22 mm
Referentielengte (ISO)
7100 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met perforatie
0
Met bovenlaag
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -55 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
250 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s