Eriks
FENNER

FENNER V-riem Ultra PLUS ommanteld smalprofiel SPC2500

  • ERIKS:13919239
  • Fabrikant:4010858726997
Image 1
Opslaan in lijst

€ 72,41/ stukexcl. btw

€ 87,62incl. btw

14 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Ultra PLUS
Type
SPC
Hoogte
18 mm
Breedte (boven)
22 mm
Referentielengte (ISO)
2500 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met perforatie
0
Met bovenlaag
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -55 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
250 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s