Eriks
FENNER

FENNER V-riem Ultra PLUS ommanteld smalprofiel SPB2180

  • ERIKS:13918535
  • Fabrikant:4010858741242
Image 1
Opslaan in lijst

€ 40,11/ stukexcl. btw

€ 48,53incl. btw

101 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Ultra PLUS
Type
SPB
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Referentielengte (ISO)
2180 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met perforatie
0
Met bovenlaag
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -55 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
160 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s