Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Ultra PLUS |
Type | SPA |
Hoogte | 10 mm |
Breedte (boven) | 13 mm |
Referentielengte (ISO) | 807 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Ja |
Uitvoering vormvertand | Nee |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Met perforatie | 0 |
Met bovenlaag | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -55 tot 70 °C |
Min. schijfdiameter | 100 mm |
Max. snaarsnelheid | 30-35 m/s |