Eriks
FENNER

FENNER V-riem Ultra PLUS ommanteld smalprofiel SPA3032

  • ERIKS:13917848
  • Fabrikant:4010858726157
Image 1
Opslaan in lijst

€ 38,93/ stukexcl. btw

€ 47,11incl. btw

27 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Ultra PLUS
Type
SPA
Hoogte
10 mm
Breedte (boven)
13 mm
Referentielengte (ISO)
3032 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Ja
Uitvoering vormvertand
Nee
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met perforatie
0
Met bovenlaag
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -55 tot 70 °C
Min. schijfdiameter
100 mm
Max. snaarsnelheid
30-35 m/s