Eriks
FENNER

FENNER V-riem Ultra PLUS CRE openflank vormvertand smalprofiel XPB1950

  • ERIKS:13918443
  • Fabrikant:4064877071002
Image 1
Opslaan in lijst

€ 37,05/ stukexcl. btw

€ 44,83incl. btw

17 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FENNER
Serie
Ultra PLUS CRE
Type
XPB
Hoogte
13 mm
Breedte (boven)
16 mm
Referentielengte (ISO)
1950 mm
Materiaal
PCP (Polychloropreen)
Trekkoord
Polyester (PES)
Ommanteld
Nee
Uitvoering vormvertand
Ja
Uitvoering dubbel v-profiel
Nee
Met perforatie
0
Met bovenlaag
Nee
Statisch geleidend volgens ISO 1813
Ja
Oliebestendig
Ja
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 70 °C