€ 15,53/ stukexcl. btw
€ 18,79incl. btw
81 Op voorraad - Leverbaar zolang de voorraad strekt - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FENNER |
Serie | Ultra PLUS CRE |
Type | XPA |
Hoogte | 10 mm |
Breedte (boven) | 13 mm |
Referentielengte (ISO) | 1120 mm |
Materiaal | PCP (Polychloropreen) |
Trekkoord | Polyester (PES) |
Ommanteld | Nee |
Uitvoering vormvertand | Ja |
Uitvoering dubbel v-profiel | Nee |
Met perforatie | 0 |
Met bovenlaag | Nee |
Statisch geleidend volgens ISO 1813 | Ja |
Oliebestendig | Ja |
Temperatuurbestendigheid | van -30 tot 70 °C |